ジョイントノッカー ヘッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ14g ブラック 注文コード57470546 品番ブラック 14g(552577)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる釣場に対応できる3g〜28gをラインナップ!!
丸いシンカーにスナップを出し入れするだけで、フック、シンカーサイズを交換可能。
ヘッドカラーは根魚とチヌに実績のあるブラックと夜光オレンジ。スナップが通るカン付きフックならどんなフックでも使用可能で、イソメやエビ、ワームも自由自在。
ブラクリとしても使えます!何魚種釣れるかな!?

ブラック サイズ14g 入数(個)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする