ビニル絶縁電線

(15件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 57470964 品番 IV 3.5sq 赤 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)

導体公称断面積(mm2)3.5 長さ(m)20 仕上外径(Φmm)4(短径) 許容電流(A)37 用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-01
用途:
分電盤内の改良
建設業・工事業

最適な長さで満足しております。
ケーブ製造については素人ですので改善点等は特に申し上げることはありません。

2024-09-26
用途:
アンテナ作成のための材料に
製造業

近所のDIYで探したのですが見つからず、こちらで見つけました。
必要量の選択肢も広く、助かります。

2025-07-06
用途:
分電盤の結線にしょう
サイノサービスACE 様 (建設業・工事業)

赤と黒のケーブルを使用しました。
少し硬いが問題はありませんでした

対象商品:
57471795
2024-06-19
用途:
電気工事

通常使用している材料屋では揃えることが出来なかった為 モノタロウを使用しました。
金額的には高かったが 揃える事が出来て満足です。

対象商品:
57471244
2024-06-19
用途:
ソーラーパネルの接地
サービス業

あまり使わないサイズなので、欲しい長さで発注できて助かります。

対象商品:
57472197
2022-07-09
用途:
屋内配線
ECCジュニア豊田花園教室 様 (教育・研究機関)

7芯で素線が太いので、小さいRは難しい。ただ、その分支持なしで形状を保ってくれる。

対象商品:
57471244
2023-10-25
用途:
保安接地用

良くも悪くも、普通のIV線なので想定していた通りのものです。

対象商品:
57471707
2021-12-13
用途:
電気工事
株式会社プラネックス 様 (建設業・工事業)

丁度いい色と長さの物が無くて探した所、ここにあり助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする