ツイン SP-M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ#8 注文コード57471596 品番#8(545241)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる開き角度でフッキングし、ファイト中もあらゆる角度で追従するため、バラしにくく(フックホールが開きにくい)、「バラシ0への挑戦!!」を可能とします。
二次フッキングが少ないため、トレブルフックより魚へのダメージを軽減!
プラグへのセッティングを外向きにすれば、フックがボディにあたる音がせず警戒されにくい!

サイズ#8 質量(g)(スプリットリングなし)0.24、(スプリットリング含む)0.3 線径(Φmm)0.76 強度【スプリットリング】25lb 入数4 号数【スプリットリング】2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする