#2(545326) ツイン SP-MH がまかつ Gamakatsu 57471666

#2(545326) ツイン SP-MH がまかつ Gamakatsu 57471666
#2(545326) ツイン SP-MH がまかつ Gamakatsu 57471666

ツイン SP-MH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個サイズ#2注文コード57471666品番#2(545326)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

あらゆる開き角度でフッキングし、ファイト中もあらゆる角度で追従するため、バラしにくく(フックホールが開きにくい)、「バラシ0への挑戦!!」を可能とします。
二次フッキングが少ないため、トレブルフックより魚へのダメージを軽減!
プラグへのセッティングを外向きにすれば、フックがボディにあたる音がせず警戒されにくい!

サイズ#2質量(g)(スプリットリングなし)0.99、(スプリットリング含む)1.17線径(Φmm)1.26強度【スプリットリング】50lb入数4本号数【スプリットリング】4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする