ノットスティック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57472549 品番ブラック(777659)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

コンパクト&脱着収納が容易なマグネット仕様の2本組ノットスティック

材質〈本体〉アルミニウム ネオジムマグネット 全長(mm)【外側】145【内側】138 ブラック 質量(g)約170 最小巻き付け径【外側】30【内側】 27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする