ハンディライト (UV LED) LETC366UV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57472689 品番-784039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

アニサキス検出対応の充電式UVハンディライト
バッテリー残量表示付。
充電はUSBタイプC。
サイド部スイッチ。
1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。
アニサキス検出。
ルアー等の蓄光。
UVレジンの硬化。
鉱物の蛍光反応。
ペットのおしっこ跡の確認。
油汚れ、カビの確認
一般的な紫色UVライトが395nm波長、青白い光のUVライトが365nm波長であり、明るい所で比較すると、365nm波長は青白く目視はでよく見えませんが、白い紙などを照らすとその強い光が目視できます。
この強い光でアニサキスの検出、蓄光塗料の発光など様々な高い効果を発揮します。暗い所で使用するとさらに分かりやすいです。
UVライト点灯中に、電源スイッチ上部にあるバッテリー残量確認青色LEDが点灯します。1メモリで25%の残量を表示し、左から25%?50%?75%?100%の残量となります。

寸法(mm)Φ27×H129 質量(g)約110(充電池込み) 波長(nm)365 充電時間約2.5時間 最大点灯時間約4.5時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする