フックリリーサー25cm LE141

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57472865 品番-783971
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

下向きフック採用で右利きと左利き共に使用可能
握りやすく力の入れやすいハンドル形状で、軽い力で握ってもしっかりと鈎をホールド。
飲み込まれた鈎も見やすく外しやすいスリムな先端設計で魚の口に入れやすい。
高強度・耐久性に優れたステンレス製フック。
14〜15cmミノーの鈎を、安全に自身の手に触れることなく魚から外せるよう設計。
ランヤード等が取付け可能の大きめホール付。

寸法(mm)〈全長〉約250 サイズ#12〜2/0(トレブルフック推奨サイズ) 質量(g)約70 素材〈本体〉ステンレス アルミニウム〈ハンドル〉PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする