V絶縁Vシースケーブル

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 芯数(C)2 注文コード57472949 品番VV-F 1.6mm×2c JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は芯数・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)

用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。 長さ(m)10 許容電流(A)18 芯数(C)2 仕上外径(Φmm)6.2(短径)、9.4(長径)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-28
用途:
メンテナンス

材質ともに満足です。また、必要としていた長さゆえに助かりました。

対象商品:
57473064
2024-06-22
用途:
エアコン配線
製造業

”VVF”で検索すると上位に出てきませんが、品質も良く使い勝手も問題ありません。また利用したいと思います。全長が25mの商品があるともっとよかったですね。

1人が参考にしています
対象商品:
57472933
2024-02-13
用途:
簡易用コンセントへの入線用として購入
オール・パワフル 様 (サービス業)

簡易用コンセントへの入線用として購入
可でも不可でも無く普通のVVF2芯。
5mでこの値段は、安い方だと思います。

対象商品:
57472933
2023-07-28
用途:
金網の結束用
デジタルテック 様

本来の使い方ではありませんが、田んぼの外周にに張り巡らせた害獣除け金網の出入口を結束するために使用しています。
適度な柔軟性で何度も巻いたりほどいたりできるので重宝しています。

対象商品:
57473037
2022-11-25
用途:
これが一番安い
株式会社川田商会 協栄自工 様

食器棚用のコンセント増設に使いました。
電子レンジやトースターなどもあるしいつも使うので
1.6のVVFから横取りですがブレーカーから2.0で引いたところにも
使うかもしれないので2.0にしました。

対象商品:
57472985
2022-12-07
用途:
家のメンテ

思っていたよりも被覆が硬く、カッターが必要でした。品質は問題無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする