フラッドライト LEFL2000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57472969 品番-763645
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

充電時間は5V 2A/約4時間。
IP65 防塵・防水仕様。
底面強力マグネット付き。
目に優しく色味が分かり釣行前準備に便利な暖色COBライト。
3秒以降に1回押せばオフになるクイックオフ機能。
前回使用のライトから点灯するメモリーライト機能。
モバイルバッテリーを使用することで長時間照射に対応。
※高出力照射をできるだけ長く使用したい場合は、本体とモバイルバッテリーがフル充電の状態で接続し、ご使用することをお奨めします。

質量(g)〈本体〉約328(充電池込み) 電源リチウムイオン 3.7V 4400mAh 充電時間約4時間 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)55×82×270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする