ヘッドライト LEHL251WR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57473021 品番-745429
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

シンプルな操作性とミニマルな機能の赤色灯特化仕様
"
赤色調整中に白色灯が点 灯しないよう機能ボタンを振り分け。
激しい動作でも角度がズレにくい新プレート採用。
右ボタンで3段階調整の白色点灯。
左ボタンで4段階調整の赤色点灯。
クイックオフ機能(3秒以降に1回押せば消灯)
メモリーライト機能(消灯時の使用照度で点灯)
バッテリー残量表示付き。
USB Type-C 充電式(USB3.1)
"

質量(g)〈本体〉約70(充電池込み) 電源リチウムポリマー1500mAh 充電時間約3時間 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×58×44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする