キャブタイヤケーブル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 57473159 品番 VCT 2sq×3c JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ

用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。 長さ(m)10 許容電流(A)19 芯数(C)3 導体公称断面積(mm2)2 仕上外径(Φmm)10.9(短径)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57473195
2023-10-02
用途:
溶接機の延長コード
有限会社オートセールスタケダ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

柔らかく扱いや易い、容量、も十分だと思います、値段以上です。

対象商品:
57473238
2022-04-06
用途:
三相200vの延長

10メートルの切売りで計3メーカー中一番安く助かりました。品質も十分でしっかりとした延長コードか出来ました!

1人が参考にしています
対象商品:
57473186
2024-01-18
用途:
機械配線に使用
有限会社高橋電機制御 様 (製造業)

メーカー等に在庫がなく、納期が1ケ月位掛かると言う事でしたので、取り敢えず20mで間に合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする