キャブタイヤ丸形コード

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード57473475 品番VCT-F 0.3sq×4c JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は芯数・内容量など175種類から選べます 他の種類を見る

●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ

導体公称断面積(mm2)0.3 仕上外径(Φmm)5.2(短径) 許容電流(A)4 適合用途屋内で使用する100V未満の小型電気器具の電源コードとしてご使用いただけます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-24
用途:
電動工具の修理
製造業

Webカタログに外形寸法も記載されていてスムーズに修理作業が進みました Webksrsログには必要とした情報が記載されていてよかった

2025-07-01
用途:
電源ケーブル
国立大学法人島根大学 様 (教育・研究機関)

普通のケーブルです。電源ボックスと真空排気系装置の間をつなげています。問題なく使えています。

2025-05-02
用途:
設備配線ケーブル
製造業

量販店より安く長さもちょうど良かったです。
量販店は、長さは自由ですが金額が高くなりますにで助かりました。

2025-03-10
用途:
配線交換

多分最安値。の割には支障なし。ちょっと細身のような気がする。またリピートすると思う。

2025-10-24
用途:
盤内配線
サービス業

加工しやすかったので良かったです。
納期も価格も満足しています。

対象商品:
57474105
2024-08-16
用途:
温室内のコンセント設置
サービス業

ホームセンターに買いに行って思ったような商品がなくて手ぶらで帰ってくるようなことがないのでモノタロウでいろんなものを買ってます。
3500円以上買うと送料が無料になるのでまとめて買うと時間、手間、お金の節約になっていいです。

この商品は普通のキャブタイヤコード。
可もなく不可もなくってところです。
でも商品の性格上、不可がなければ良い商品だと思います。

と言うことで、商品としては普通だけど買うときの手間が省けるので星4個

対象商品:
57474096
2024-06-18
用途:
制御盤、シーケンサの配線
運輸・通信業

このメーカー製の製品を以前から使用していますが、どのサイズも丈夫で曲げに強く不満はありません。昨今の電線、ケーブルの異常な高騰、品不足がが早く収束してくれるのを、願うばかりです

対象商品:
57474744
2024-03-03
用途:
EVからの電力供給用(V2L)として
建設業・工事業

停電や災害時にEVから100V電力を供給する為の電源ケーブルとして使用します。
EVのバッテリー容量が約72KWあり出力は1.6KW取り出せるので、非常時にある程度家電を使える様にしようと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする