がまかつ Gamakatsu
がまかつ Gamakatsuの 釣具
がまかつ Gamakatsuの ギア
ライブウェルバケット2.0 LE406
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57473651
品番
-745450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
自立式ハードタイプ。
ラグゼオリジナルロッドホルダー2つ搭載。
耐久性に優れたハードE.V.A製底部。
カラビナにて脱着可能な8mロープ。
Dリング1個搭載。
材質
E.V.A(1mm厚)
質量(g)
約552
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【本体】210×210×240【ロッドホルダー】55×55×170