S82ML(731293) ラグゼ EG S がまかつ Gamakatsu 57473687

ラグゼ EG S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
品番
S82ML
注文コード
57473687
品番
S82ML(731293)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

さまざまなアクションに対応するベーシックエギングモデル
負荷に対し素直に追従するパワー伝達に優れたブランク設計と軽量バランス設計により、優れたキャスタビリティと軽快な操作性を備えたロッドに仕上げています。

品番
S82ML
硬さ
ML
仕舞(cm)
129.5
先径(mm)
1.5
標準自重(g)
92
タイプ
スピニング
材料
C99.0%, G1.0%
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする