ラグゼ EG X

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 品番S72ML-solid 注文コード57473696 品番S72ML-solid(635416)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は品番など8種類から選べます 他の種類を見る

軽量革新的エギングモデル
ブランクのメインマテリアルに「TORAYCA(R)T1100G」 を採用。さらに高弾性マテリアルをコンポジットすることで軽さと張り感をプラスし、軽快で優れた操作性、抜群のキャスタビリティを備えます。
リールシート部に中空構造「リザウンドグリップ」を採用し、感度にもこだわったロッドに仕上げています。
幅広いシチュエーションに対応するためチューブラーティップに加え、ソリッドティップモデルもラインナップしています。
ガイドセッティングはティップ〜ベリーセクションに LDB、〜バットセクションにはトルザイトリング仕様の Kガイドを採用し、シャクリ時・キャスト時の糸絡みを軽減させています。

品番S72ML-solid タイプスピニング 硬さML 材料C99.9%, G0.1% 仕舞(cm)114 先径(mm)0.9 標準自重(g)84
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする