曜日別特売
B65ML-solid(576818) ラグゼ EGTR X がまかつ Gamakatsu 57473800

ラグゼ EGTR X

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個品番B65ML-solid注文コード57473800品番B65ML-solid(576818)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ロングステイを徹底追及した高感度ティップランロッド
ティップランエギングにおいて、釣果を大きく左右するのはロングステイ時のエギ姿勢の安定性。
アングラーの技量ではカバーしきれない、船の上下動によるエギの暴れを極限まで抑え込み、エギの姿勢が釣れる状態をキープし続けるために、ティップセクションのパワーとテーパーを徹底的に追求し尽くした。
また、アオリイカのチェイスや微細なアタリを感知する極細センサーティップを搭載する一方、確実なフッキングを叩き込むためのバットパワーは十分に確保。時代とともにシビアになるティップランエギングをカバーすべく、9モデルを投入するラグゼの本気を体感して欲しい。

品番B65ML-solid質量(g)20~70(ルアー)タイプベイト硬さMLグリップ長さ(mm)400材料C99.9%, G0.1%仕舞(cm)102.5標準自重(g)99
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする