S96XXH(769364) ラグゼ アークフレックス RS がまかつ Gamakatsu 57473888

S96XXH(769364) ラグゼ アークフレックス RS がまかつ Gamakatsu 57473888
S96XXH(769364) ラグゼ アークフレックス RS がまかつ Gamakatsu 57473888
S96XXH(769364) ラグゼ アークフレックス RS がまかつ Gamakatsu 57473888
S96XXH(769364) ラグゼ アークフレックス RS がまかつ Gamakatsu 57473888

ラグゼ アークフレックス RS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個品番S96XXH注文コード57473888品番S96XXH(769364)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

軽く、強く、しなる。「強靭性」を追求したロックショアロッド
限界領域で繰り広げられる磯での釣りを想定してARCFLEXシリーズのブランクに求めた最重要課題は、「 無理の利く強い粘り」、「 踏ん張る力」、すなわち強靭性です。
業界に先駆けてTORAYCA(R)T1100Gという素材に向き合って早10年。
従来素材と比べ、圧倒的な強度を誇るこのマテリアルを素材とする上でテーマのひとつとしたのは「 強度の最適化 」。
実釣テストを繰り返し、ネガティブな要素を徹底的に排除し、積み重ねたデータの蓄積が理想のバランスを実現しました。
ブランクの縦繊維だけでなく、横繊維にもTORAYCA(R)T1100Gを採用し、軽量化・強度・反発力/復元力といったブランクの性能向上に大きく貢献しています。大型回遊魚達の暴威と如何に対峙するか。
限界領域でこそ機能を発揮する鋭く研ぎ澄まされた高性能ブランクによって、柔と剛の完全調和を果たした先進のロックショアロッドが五感を揺さぶる礁上の可能性を解き放ちます。

品番S96XXH質量(g)75~200(プラグ)タイプスピニング硬さXXXH材料C97.6%, G2.4%最大ドラグ(kg)12/45°仕舞(cm)150.5標準自重(g)338
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする