ラグゼ アベンジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 品番B70H-R-ST 硬さH 注文コード57473931 品番B70H-R-ST(607246)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は品番・硬さなど12種類から選べます 他の種類を見る

”現場主義”から生まれた究極のバーサタイルロッド
多くのアングラーのフィールドは、ため池や小規模河川などのオカッパリ。
そのフィールドに幾度も足を運び、多様化するフィッシングスタイルやルアーにあわせ、何が必要なのかを追求しました。 現場主義から生まれたのが「AVENGE(アベンジ)」シリーズです。

品番B70H-R-ST 質量(g)7〜57(1/4〜2oz) タイプベイト 硬さH 材料C99.0%, G1.0% 先径(mm)2 標準自重(g)145 アクションRegular StraightTaper
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする