B83XH(607840) ラグゼ オクトライズ がまかつ Gamakatsu 57474141

ラグゼ オクトライズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
品番
B83XH
注文コード
57474141
品番
B83XH(607840)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

身近なショアラインに潜む好敵手を狙え軽量高感度のキャスティングタコロッド
身近なショアラインに潜む好敵手のマダコ。極めてゲーム性が高く、アングラーのテクニックで釣果が大きく左右されるこの釣りにおいて、そのテクニックを反映させるため状況に応じたベイト2機種とスピニング1 機種の3機種をラインナップしました。

品番
B83XH
タイプ
ベイト
仕舞(cm)
118
先径(mm)
2.5
標準自重(g)
185
質量(g)
30~70
硬さ
XH
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする