がまかつ Gamakatsu
がまかつ Gamakatsuの 釣具
がまかつ Gamakatsuの ロッド、釣り竿
ラグゼ オクトライズ フネタコ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
品番
先調子178
注文コード
57474150
品番
先調子178(665956)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
エギの操作性と感度性能を追求したボートエギタコ専用モデル。
ソフトティップとアワセの瞬間から一気に底から引きはがすバットパワーを備えた先調子に設定。調子が異なる2タイプをラインナップしました。
仕様
ルアーウエイト(号):25〜80
品番
先調子178
タイプ
ベイト
グリップ長さ(mm)
460
仕舞(cm)
127
先径(mm)
1.4
標準全長(m)
1.7
標準自重(g)
145
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680