ラグゼ ジグドライブ R

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 品番B61FL-solid 硬さFL タイプベイト 注文コード57474281 品番B61FL-solid(535563)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は品番・硬さ・タイプなど15種類から選べます 他の種類を見る

ワイドパフォーマンスジギングロッドシリーズ
スタンダードモデルとソリッドティップモデルが、日本近海ジギングをカバー。
青物はもちろん、スーパーライトジギング、スローピッチジギングなどあらゆるエリア、状況、テクニックに対応します。
ブランクには「TORAYCA(R)T1100G」を採用し高強度・軽量化を実現。

品番B61FL-solid 質量(g)30〜90(ルアー) タイプベイト 硬さFL グリップ長さ(mm)435 仕舞(cm)140.5 標準自重(g)125
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする