ラグゼ ストーリア F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 硬さL 注文コード57474545 品番65L-solid.RF(435740)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は品番・硬さなど3種類から選べます 他の種類を見る

驚愕の感度でエリアを攻めつくす
"贅肉をそぎ落とし極限まで軽さとバランスを追究した、エリアトラウトゲームを高次元で攻略する超軽量高感度モデル。
高弾性カーボンをメインマテリアルに構成したブランクスを「PCS(パワークロスシステム)」で強化し、驚愕の感度を持つハイレスポンス仕様に仕上げました。
「チタンフレームトルザイトリングガイド」を採用し、さらなる軽快感を獲得しています。
"

質量(g)0.5〜7(ルアー) タイプスピニング 硬さL 先径(mm)0.8 標準自重(g)52102
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする