S610MH(777475) ラグゼ スピードメタル SS がまかつ Gamakatsu 57474570

S610MH(777475) ラグゼ スピードメタル SS がまかつ Gamakatsu 57474570
S610MH(777475) ラグゼ スピードメタル SS がまかつ Gamakatsu 57474570

ラグゼ スピードメタル SS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個品番S610MH注文コード57474570品番S610MH(777475)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

イカメタルゲーム専用高感度モデル
繊細なアタリを見極めることが可能なセンシティブトップと操作性の良い調子設定で、積極的に誘い・掛けにいくスタイルにマッチ。
ゲーム性の高いケンサキイカゲームを愉しみ尽くすためのスタンダードシリーズです。

品番S610MH質量(g)45~150(12~40号)タイプスピニング硬さMH仕舞(cm)109先径(mm)0.8標準自重(g)110
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする