ラグゼ スピードメタルR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 品番B57XH 注文コード57474676 品番B57XH(686135)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は品番など9種類から選べます 他の種類を見る

高感度&ハイレスポンス。イカメタル次世代スタンダードロッド
「すべては最高のアタリを誘い出し、掛ける瞬間のため」イカメタルゲーム創成期からシーンをリードしてきたスピードメタルシリーズの次世代モデル。
誘いの性能を磨き上げ、微細なアタリを感知するための感度向上を果たしました。
スタンダードなイカメタル仕掛けから3点式仕掛け、オモリグなど、細分化された仕掛けとテクニックに対応するためレングスやパワーをそれぞれにセッティングしラインナップ強化を果たしています。

品番B57XH 質量(g)56〜188(15〜50号) タイプベイト 硬さXH 仕舞(cm)89.5 先径(mm)0.9 標準自重(g)105
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする