ラグゼ トップギア X

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 品番84H 注文コード57474825 品番84H(671032)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は品番など4種類から選べます 他の種類を見る

軽快さを追求したオフショアキャスティングシリーズ
ブランク全層のメインマテリアルに TORAYCA(R)T1100Gを採用し、軽量化とハイパワーを両立したオフショアキャスティングゲームモデル。
ブランクの軽量化のみならず、穂先部のガイドに軽量のLKWガイドを採用し、ガイドラッピングもシンプルに仕上げることで圧倒的なハイバランスロッドに仕上げ、軽快な操作感・キャストフィールを獲得しています。
ブリ、ヒラマサ、キハダマグロなど幅広いターゲットを狙えるラインナップです。

品番84H 質量(g)60〜130(ルアー) タイプスピニング 硬さH 最大ドラグ(kg)8/45° 仕舞(cm)182.5 標準自重(g)310
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする