ラグゼ ランディングポール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 品番600 注文コード57474965 品番600(607949)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は品番など2種類から選べます 他の種類を見る

これまでにない張りを持つ軽量ランディングポール
ショアキャスティングゲームにおいて必要不可欠なツールであるランディングポール。
ランディングをスムーズにストレスなくおこなうことできれば、短い時合いを逃さず、集中力を維持した状態でターゲットと対峙し続けることができます。
すなわちこれは釣果に直結する重要なファクターとなります。
これらを実現するために、軽量で極めてダルさが少なく張りのあるフィーリングを持つシャフトを採用しました。
また、濡れた手でも滑りにくいラバーグリップを採用することで、あらゆる状況おいてミスを減らし、ストレスフリーで、確実で、素早いランディングを可能にしました。

品番600 全長(m)【標準】6 ねじ規格1/2W-12 原材料C99.9 G0.1(%) 元径(mm)32.4 継数(本)9 仕舞(cm)76.5 標準自重(g)525
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする