ラグゼ 桜幻 鯛テンヤ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)249(8'2"ft) 仕様【パワー】MH タイプスピニング 注文コード57475017 品番S82MH(546194)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は全長・仕様・タイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

鯛テンヤ専用軽量超高感度モデル
本体チューブラー全層のメインマテリアルに「TORAYCA(R)T1100G」を採用。
繊細なソリッドティップを組み合わせ、軽量バランス設計に組み上げることにより、シャープな操作性と感度性能を両立。
安定したテンションフォールが可能で、フォール中のアタリもしっかり感知できる高い感度性能・荷重変化察知能力を備えます。
またリールシート内部を中空に組み上げたリザウンドグリップにより、手に伝わる反響感度も大幅にアップしています。アタリを見極め瞬時に掛けにいけるハイレスポンスモデルです。

仕様【パワー】MH 品番S82MH タイプスピニング 全長(cm)249(8'2"ft) 原材料C99.9 G0.1(%) 仕舞(cm)129.5 先径(mm)0.8 標準自重(g)106 適合ライン(号)(PE)0.5〜1.2 ウエイト【ルアー(g)】2〜12(8〜45)
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする