S230XH-solid(775532) ラグゼ 桜幻 鯛テンヤ X がまかつ Gamakatsu 57475105

S230XH-solid(775532) ラグゼ 桜幻 鯛テンヤ X がまかつ Gamakatsu 57475105
S230XH-solid(775532) ラグゼ 桜幻 鯛テンヤ X がまかつ Gamakatsu 57475105
S230XH-solid(775532) ラグゼ 桜幻 鯛テンヤ X がまかつ Gamakatsu 57475105

ラグゼ 桜幻 鯛テンヤ X

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個全長(cm)230品番S230XH-solid注文コード57475105品番S230XH-solid(775532)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

さらに進化した鯛テンヤゲーム専用軽量高感度モデル
本体チューブラー全層のメインマテリアルにTORAYCA(R)T1100Gを採用。
適所に高弾性マテリアルをミックスしたブランクを軽量ハイバランス設計により組み上げることで、持ち重り・振り重りが軽減され、ストレスのないシャープな操作性にさらに磨きがかかりました。
操作性の向上を図りつつも、真鯛とのやり取りではブランクがきれいに曲がり込み、余裕をもってファイトすることが可能です。
全機種にハードタイプのソリッドを採用。タフライト仕様のリールシートを中空構造(リザウンド構造)で組み上げ、さらなる反響感度性能向上を実現しています。
ティップ部はチタンフレーム、バット部はステンレスフレームのSiCガイドを採用した、ハイブリッドガイド設定となっています。

仕様【パワー】XH品番S230XH-solidタイプスピニング全長(cm)230原材料C99.9 G0.1(%)仕舞(cm)120先径(mm)0.9標準自重(g)98適合ライン(号)(PE)0.5~1.5ウエイト【ルアー(g)】5~25(18~94)
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする