ラグゼ 桜幻 鯛ラバーR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)157(5'2"ft) 品番B52L-solid.RF 注文コード57475139 品番B52L-solid.RF(672800)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は全長・品番など8種類から選べます 他の種類を見る

タイラバ専用の細身軽量高感度モデル
反響感度や荷重変化、視覚的変化など、水中からの兆しを得るために必要な情報収集能力にこだわったロッドです。
モデルごとの役割を明確にし、それを使い分けることで戦略的にゲームを組み立てることができます。
ベイトモデルはオールシングルスパイラルガイド設定、スピニングモデルの元ガイドは小径ローライド設定で、巻き取るときのブレを抑えるようにしています。

仕様【パワー】L 品番B52L-solid.RF タイプベイト 全長(cm)157(5'2"ft) 原材料C92.7 G7.3(%) 仕舞(cm)110 標準自重(g)98 適合ライン(号)(PE)0.5〜1.2 アクションRegularFast ウエイト【ルアー(g)】40〜120
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする