フットスイッチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接点構成1a(黒色、白色) 定格AC250V 6A(抵抗負荷) タイプ中形・アルミ 注文コード57475234 品番JF1H
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は接点構成・定格・タイプなど15種類から選べます 他の種類を見る

普及形、防水形、保護枠付、2連など幅広くラインナップ

タイプ中形・アルミ 接点構成1a(黒色、白色) コードVCTF2心×0.75mm2×1m 動作力34.3N 動作方式オルタネート 材質アルミ合金ダイカスト 緑青メタリック 仕様ケーブル引張力:88.2N/15秒 質量(g)480 規格電気用品安全法/取得済み 保護構造IP30 定格AC250V 6A(抵抗負荷) 定格電圧(V)AC250 連数1連 絶縁抵抗(MΩ)5以上(導電部-外郭部間、DC500V絶縁抵抗計にて) 塗装色メタリックR25-635相当 使用周囲温度(℃)-5〜40(氷結なきこと) 接触抵抗(mΩ)150以下 操作カバー踏み形 材質(カバー)アルミ合金ダイカスト ケーブルVCTF2心×0.75mm2×1000mm(灰色) 材質(ペダル)- 材質(ベース)- 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)上下、左右、前後3軸3回、スイッチを取り付け490の衝撃を加えた場合でも、誤動作なく電気的、機械的な開閉動作に異常がないこと。 定格通電電流(A)6 色(カバー)- 静荷重(N)強度:2940分 アズワン品番64-5088-20 内蔵スイッチロック形押しボタンスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500(導電部-外郭部間) 使用周囲湿度(%RH)85以下 耐振動(Hz)10〜55複振幅1.5mm 機械的寿命(万回)5以上 電気的寿命(万回)2以上(抵抗負荷)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57475216
2024-09-24
用途:
普通に使えます

以前国際電業とかのを使ってましたが基本同じです。
普通に使用できて何の問題もありません。

対象商品:
57475277
2025-01-27
用途:
ローラーバンドのフットスイッチを取りかえる
シモダ機械 様 (サービス業)

注文してから、思っていたより早く届けてもらったので、大変助かりました。

対象商品:
57475277
2021-03-23
用途:
機械作動時
サービス業

やはりオジデンの物とは違いすぎでした。
踏んでも入力感が殆ど感じられません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
1人が参考にしています
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする