ラグゼ 桜幻 鯛ラバーXX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)201(6'7"ft) 品番S65ML-solid 注文コード57475297 品番S65ML-solid(706833)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は全長・品番など7種類から選べます 他の種類を見る

本体チューブラーのメインマテリアルにTORAYCA(R)T1100Gを採用。
加えて高強度高弾性素材TORAYCA(R)M40Xをコンポジットして強度確保とさらなる細身軽量化を実現。
驚異的な荷重変化察知能力に加え、反響感度にも優れた仕様に仕上がっています。
よりしなやかに、しかしよりシャープかつ軽快にタイラバを楽しめるシリーズです。

仕様【パワー】ML 品番S65ML-solid タイプスピニング 全長(cm)201(6'7"ft) 原材料C91.6 G8.4(%) 仕舞(cm)155.5 先径(mm)0.8 標準自重(g)95 適合ライン(号)(PE)0.5〜1 ウエイト【ルアー(g)】20〜80
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする