ストックカート

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57475329 品番 GN-400収納台車
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

イレクター製のミニポリトラー収納台車です。管理場所が徹底されにくい平台車を定位置管理することができます。側面(左・右)・背面・底面の4つの面をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。

用途最大10台収納可能です。 材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント 質量(kg)9.8 ブルー 車輪径(Φmm)66 高さ(mm)1400 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(mm)780×430 荷台寸法(幅)(mm)430 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)780
取扱説明書:(1.8MB)
注意
※お客様組立品

商品説明動画

10台収納できる、ミニポリトラー収納台車 組立手順

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする