ラグゼ 宵姫 爽

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)173(5'8"ft) 注文コード57475507 品番S58FL-solid(652062)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る

ライトゲームのネオベーシックモデル
アジ、メバルをはじめライトゲームカテゴリーのベーシックな機能を追求したシリーズ。
軽量化による操作性と感度性能に磨きをかけたモデルです。豊富なラインナップでさまざまな釣り方、リグに対応します。

仕様【パワー】FL 品番S58FL-solid タイプスピニング 全長(cm)173(5'8"ft) 原材料C99.5 G0.5(%) 仕舞(cm)91 標準自重(g)50 適合ライン(号)(PE)0.1〜0.3 適合ライン(lb)(ナイロン)0.8〜1.5 ウエイト【ルアー(g)】0.1〜2.5
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする