ラグゼ 宵姫 爽

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)234(7'8"ft) 注文コード57475516 品番S78M-solid(652093)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る

ライトゲームのネオベーシックモデル
アジ、メバルをはじめライトゲームカテゴリーのベーシックな機能を追求したシリーズ。
軽量化による操作性と感度性能に磨きをかけたモデルです。豊富なラインナップでさまざまな釣り方、リグに対応します。

仕様【パワー】M 品番S78M-solid タイプスピニング 全長(cm)234(7'8"ft) 原材料C99.5 G0.5(%) 仕舞(cm)121.5 標準自重(g)66 適合ライン(号)(PE)0.2〜0.5 適合ライン(lb)(ナイロン)1〜4 ウエイト【ルアー(g)】0.7〜16
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする