ラグゼ 舞香

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)335(11'0"ft) 注文コード57475665 品番B110MH(778311)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る

清流に身を委ね、気高き清流の女王 鮎を追い求める。
せせらぎの音。蝉の鳴き声。いつしか心は流れに溶け込み、これから訪れるであろう強烈な魚信に胸を躍らせる。そんな夏のひとときを感じながら愉しむ、鮎のルアーフィッシング。

仕様【パワー】MH 品番B110MH タイプベイト 全長(cm)335(11'0"ft) 原材料C90.0 G10.0(%) 仕舞(cm)155.5 標準自重(g)147 適合ライン(号)(PE)0.4〜1.0 適合ライン(lb)(ナイロン)4〜12 ウエイト【ルアー(g)】7〜30
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする