- 防錆潤滑剤 モノタロウ 57475715 - 防錆潤滑剤 モノタロウ 57475715 - 防錆潤滑剤 モノタロウ 57475715

防錆潤滑剤

(1156件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(70mL) 注文コード57475715 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。

用途金属の防錆・潤滑 成分ケロシン、白色鉱油、石油スルホン酸、プロパン、ブタン 塩水噴霧(参考値)24時間:A級(JIS K2246) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量42mL 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※使用前に缶をよく振り、容器をさかさまにせずスプレーしてください。狭い範囲に塗布する場合は、付属のノズルを使用してください。

モノタロウの潤滑剤

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57475715 - 73168595 - 防錆潤滑剤 モノタロウ 防錆潤滑剤 モノタロウ 1本(70mL) 199 税込219 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1156
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
修理の機器に使用しました。
株式会社大和電機製作所 様 (製造業)

お客様の機器の不具合にまずは防錆処理が必要です。
安心の使い心地です。
継続での購入を検討しております。

2025-08-27
用途:
自転車、バイク等のメンテ

よほど特殊な物に使用するのでなければ、これで十分です。

対象商品:
17466234
2023-11-12
用途:
ハンドツールの潤滑と防錆に

ペンチやニッパなどのハンドツールの手入れに使っています。ときどき軽くスプレーしておくだけでよいコンディションを保てます。

対象商品:
17466234
2023-08-09
用途:
錆止め

防錆油としての性能は十分です。また、容量も十分でコスパが良いと思います。

対象商品:
17466234
2023-07-27
用途:
メンテナンス全般

モノは良い、値段相応。ノズルはキャップに付けられる様にして欲しいです。

対象商品:
17466234
2023-07-25
用途:
自転車等の潤滑用
その他業種

液漏れせず気持ちよくスプレーでき、保管も安全にできる。

対象商品:
17466234
2022-10-15
用途:
ネジ潤滑用
その他業種

これまでホームセンターのプライベートブランド潤滑間を使っていましたもの太郎のこの商品はすごく良いので、これからも使います

対象商品:
17466234
2022-09-30
用途:
車 家の建具 雨戸 その他機械類
不動産業

十分使えます。潤滑剤は結構使うので無いと困ります。他メーカーでもあるけど、モノタロウ潤滑剤を使用して数年経ちますが価格も安いし製品も良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 11
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする