TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 土木建築関連
TAKAGI(高儀)の ショベル
TAKAGI(高儀)の その他ショベル
ステンレスホームショベル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57475925
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
薬品や食品等を扱う工場などにも
さび・温度変化に強く汚れ落ちのよいステンレス製
形状
剣型
材質
頭部:SUS410、柄・取手部:SUS201
用途
ほる・すくう
幅(mm)
約165
アズワン品番
64-4078-09