TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 土木建築関連
TAKAGI(高儀)の ショベル
TAKAGI(高儀)の その他ショベル
ステンレスホームショベル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57475934
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
薬品や食品等を扱う工場などにも
さび・温度変化に強く汚れ落ちのよいステンレス製
モノタロウではこんなお得な商品も!
ショベル オールステンレス SUS201
モノタロウ
¥
2,498
¥
2,748
税込
形状
角型
材質
頭部:SUS410、柄・取手部:SUS201
用途
ほる・すくう・こねる・かき混ぜる
アズワン品番
64-4078-08