音速PEジョインター ラージアイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様徳用 S 注文コード57476715 品番徳用 S(716405)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

PEラインとリーダーを素早く簡単に接続できる超便利アイテム!
挟んで巻いて通すだけ!PEラインとリーダーを素早く簡単に接続できる超便利アイテム!
高い結束強度を実現!!接続方法が簡単なので、強風時や暗い場所でもスムーズに接続ができます。
また、短い時合いの際にラインが切れても、すぐに結束ができるため、諦めずに釣りを再開することが出来ます。
初心者の方はもちろんのこと上級者の方も必須アイテムになること間違いなし!
0.1号〜2号までのPEラインであれば釣種を問わず、様々な釣りに使用可能です。
この音速PEジョインターを持っていれば快適な釣りが可能になります。

仕様徳用 S 適合【PE】0.1〜1号、【リーダー】4号まで 標準自重(g)0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする