桜幻 カスタムチューン フックセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプアゴ刺し S(フィネス) / HM(フッキングマスター) 注文コード57477081 品番アゴ刺し S(フィネス)HM(フッキングマスター)(602746)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

フックのサイズ、特性にあわせリーダーの長さを最適化しました。フッキングマスターではアゴを貫き、ファインマスター、バーブレスでは唇に掛けることに特化した仕様です。

仕様【シーハンター】8号 タイプアゴ刺し S(フィネス) / HM(フッキングマスター) 入数2組 フックサイズS(フィネス) / HM(フッキングマスター)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする