がまかつ Gamakatsu
がまかつ Gamakatsuの 釣具
がまかつ Gamakatsuの 疑似餌(ルアー/ベイト)
桜幻 カスタムチューン フックセット 3本
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57477160
品番
刺掛け3本 S(651386)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
桜幻カスタムチューンフックセットをさらに3フックス化。特に、刺掛けシリーズはフッキングマスター+バーブレスでアゴ刺し、唇掛けを両立したこだわり仕様です。
タイプ
【シーハンター】8号
フック
【トップフック】S【ミドル】SS【ボトム】3S
入数
2組
フックサイズ
刺掛け3本 S