桜幻 カスタムフック スーパークイック シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ【桜幻カスタムフックリーダー】4号 注文コード57477239 品番糸付 ロングループ 3本鈎 3S(763188)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品はタイプなど27種類から選べます 他の種類を見る

とにかく早掛け、”触れれば、即刺す”を目指しました。
特徴は細軸、ストレートポイント、マイクロバーブ、ショートシャンクで鈎先角度を大きく取り、コンタクト性能を追求しました。
ターゲットの自重でバーブまで深く刺し、あわせ不要でのフッキングを実現しました。細軸軽量フックで、3本、4本などマルチフックシステムにも最適です。

タイプ【桜幻カスタムフックリーダー】4号 寸法A(mm)18 寸法B(mm)29 入数2組 フックサイズ糸付 ロングループ 3本鈎 3S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする