カテゴリ6A対応LANケーブル(アクア)Cat6A STP(シールドツイストペア)ケーブル ツメ折れ防止カバー付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57478628 品番 6ASPAT3MAQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ノイズとEMI/RFI (電磁気/電波障害) からデータを保護
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
接続の色分けに便利なアクアのPVC被覆材
ケーブル長1m
ケーブルの破損を防ぐ応力緩和機能対応RJ45モールドコネクタ

用途
PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続
サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続
データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信
コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続
規格CAT6A ケーブル長(m)3 爪折れ防止あり アクア(水色) コネクタあり 構造より線 給電方式PoE対応 シールドSTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送速度(Gbps)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする