※着用例

モノタロウ設立20周年記念 フルジップブルゾン【3000枚限定】

(35件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57478655 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

モノタロウ設立20周年記念したフルジップタイプのオリジナルブルゾン。限定3000枚での販売です。

種別長袖ブルゾン ネイビー サイズL タイプ名入れ不可 混率(%)【本体】ポリエステル 65% 綿 35% 【リブ部分】綿 95% ポリウレタン 5% 肩幅(cm)47 袖丈(cm)64 身幅(cm)56 身丈(cm)73
注意
※こちらの商品はキャンペーンコード入力によるモノタロウブランド特価対象外となります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

創立20周年記念ブルゾン

創立20周年記念ブルゾン

創立20周年記念ブルゾン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57478655
2020-10-25
用途:
作業ではなく、私的に。(私的に支払い)
製造業

もう少し厚手でもいいかなと思うが、まぁいいか。

Lサイズを購入

167cm63kg程度の人間ですが、
Tシャツの上なら丁度良く、
シャツの上に羽織る場合は、もう一回り上でもいいかな、

写真のモデルさんたちは、Tシャツの上みたいなので、
そんなところのサイズかな。

いつも思うのですが、写真のモデルは社員さんですか?

2人が参考にしています
対象商品:
57478664
2020-11-14
用途:
自家用車で通勤時
製造業

自家用車で通勤時に作業着に羽織って使っています。やや寒くなってきたこの時期に屋内で使うには最適です。ずっと屋外で使うにはやや寒いと思います。パーカーのように帽子がついてないので、機械に巻き込まれる心配がないのも良い点です。
身長が180ちょっとありますが、袖丈も十分で満足しています。

対象商品:
57478664
2020-10-31
用途:
木工作業時、バイクのメンテナンス時、庭の手入れ時。
その他業種

良い意味で期待を裏切られました。
価格が1000円以下なのでそれなりの物を想像して発注しましたが、届いたのはちゃんとした作りのジップアップスエット!
どうしても改善点を求めるなら、商品名はブルゾンではなくジップアップスエットに…(笑
カラーバリエーションを増やしもらえれば、色違いをリピ買いしたいです。

対象商品:
57478655
2020-10-27
用途:
通勤時
有限会社城陽シャフト 様 (建設業・工事業)

設立20周年、おめでとうございます。いつも大変お世話になっております。豊富な品揃えと発送のスピード、本当に素晴らしいです。この記念のフルジップブルゾン、これから寒くなる通勤時に愛用させていただいております。着心地の良さと、学校のジャージのような気軽感がいいですね。益々のご発展を心よりお祈りしてます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
57478664
2020-10-23
用途:
普段着

まずは20周年おめでとうございます。毎年のTシャツのクオリティから、これも外さないだろうと思い即買いしたところ、予想に違わずしっかりとした、お値段以上のパーカーでした。素晴らしい。

2人が参考にしています
対象商品:
57478655
2020-10-24
用途:
普段着
製造業

20周年おめでとうございます。
Lサイズを購入しました
通常よりもやや大きめな気がしますが、着心地良好です
これ着て30周年に向けて頑張っていきましょう!

1人が参考にしています
対象商品:
57478646
2020-11-13
用途:
仕事で肌寒いとき

仕事で肌寒いときに羽織っています。価格以上の質で厚みがあり安っぽくありません。袖口と裾のゴムもきつすぎず緩すぎず良い感じです。20年あっとゆうまですね。

対象商品:
57478655
2020-11-12
用途:
作業用
コスモソリューション 様 (サービス業)

動きやすいので、梱包などの軽作業時に使っています。特に気になる点はありません。モノタロウさんのマーク入りですので、ファンの方はおすすめですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする