宵姫 ソフトクーラーバッグ10L LE321

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57479147 品番-686203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

表地は水や汚れに強く、お手入れカンタンな P.V.C 素材。
中身を素早く出し入れ可能なマグネット付きフラップ。
宵姫ロッド対応ホルダー2本(5,6フィート用1本、7フィート用1本)。
両サイドに宵姫フロートケースやフィッシュグリップなどを取付け可能なウェビング装備。
防水仕様の PEVAインナーは、脱着式で丸洗い可能。
バッグ背後のストラップによリキャリーにセットアップ可能。
たたんで小さく収納できるコンパクト設計。

材質〈本体〉P.V.C〈インナー〉 PEVA〈メッシュ〉ポリエステル〈断熱材〉ポリエチレン 質量(g)728 内容量(L)10 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【使用時】180×280×260【折りたたみ】95×280×280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする