宵姫 ランディングネット2.0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード57479226 品番M(713138)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル内に適度な硬さのシリコンラバーコードを内蔵し、ベルトループ等に取付けたまま伸ばせ、魚を取り込み可能。
※シリコンラバーコードを無理に引き伸ばすと、破損しますので、くれぐれも最大伸長内でご使用ください。
カーボンハンドルをネットに装着する際に、ネジを締め込むことでネットの角度を設定できます。
※ハンドルを取付ける際、ラバーパッキンが変形するほどネジを締め込み過ぎると、ハンドルが破損する恐れがありますので、締め過ぎにご注意ください。

材質〈枠〉アルミニウム〈ネット〉ポリエステル〈ジョイント〉ABS〈柄〉カーボン シリコンラバー 寸法(mm)【本体】350×300 サイズM 質量(g)〈本体〉約232〈柄〉68 深さ(mm)250 ねじ規格W1/2 柄長さ(mm)210 コード長さ(cm)【ラバーコード】(最大伸長)約40 網目3mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする