今回のは、従来のに比べると、ちょっとバネが強いかと思いました。強いほうが良いという人も少なくないと思うので、それはそれで良いのかも知れません。いずれにせよ、冷蔵庫のトビラが地震で開くと、あとが悲惨なので、わずか数百円で備えられるなら最善です。
屋外に設置する養蜂箱3段の積み重ね固定のために購入。ステンで錆びにくく簡単操作で取り扱えるためこの商品選択。
取付は簡単で取り扱いやすいですが、受け側のフック部の位置が近いと本体スプリング機構が効かず、ガタ付きの原因になるのが注意点と感じました
桐材で箱をつくった。箱のふたを固定するのに使用した。
安価でありがたかったが、思っていたより大きかった。
しっかりしていてよかった。
扉やフタがパカパカ開閉しないように、ロックするために使っています。
構造が簡単でひねったり回したりする必要がなく、しっかり固定できました。
ジャイロキャノピーの荷物BOXの止めに使用しました。バネもしっかりしております。
エアコン室外機の日除けパネル(木材+スダレ)3枚を組立、分解するために取付
思った通りに使え満足です。
欲を言えば取付ビスが有ればなお良かったです。