MSPS-2 セミパッチン錠 ステンレス モノタロウ 57479346 MSPS-2 セミパッチン錠 ステンレス モノタロウ 57479346 MSPS-2 セミパッチン錠 ステンレス モノタロウ 57479346

セミパッチン錠 ステンレス

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57479346 品番 MSPS-2
販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

最も一般的なパッチン錠です。ステンレス製で耐食性に優れています。

許容荷重(N[kgf])150[15] 材質SUS304 質量(g)35.5 用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
注意
※用途以外の使用はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-30
用途:
冷蔵庫のトビラを耐震化するのに使っています。

今回のは、従来のに比べると、ちょっとバネが強いかと思いました。強いほうが良いという人も少なくないと思うので、それはそれで良いのかも知れません。いずれにせよ、冷蔵庫のトビラが地震で開くと、あとが悲惨なので、わずか数百円で備えられるなら最善です。

対象商品:
57479346
2025-02-12
用途:
積み重ね木箱固定

屋外に設置する養蜂箱3段の積み重ね固定のために購入。ステンで錆びにくく簡単操作で取り扱えるためこの商品選択。
取付は簡単で取り扱いやすいですが、受け側のフック部の位置が近いと本体スプリング機構が効かず、ガタ付きの原因になるのが注意点と感じました

2025-02-25
用途:
箱の留め具
農・林・水産業

桐材で箱をつくった。箱のふたを固定するのに使用した。
安価でありがたかったが、思っていたより大きかった。
しっかりしていてよかった。

1人が参考にしています
2024-10-10
用途:
扉のロックに使用
製造業

扉やフタがパカパカ開閉しないように、ロックするために使っています。
構造が簡単でひねったり回したりする必要がなく、しっかり固定できました。

対象商品:
57479337
2024-04-18
用途:
板金工事
株式会社エステックス 様 (建設業・工事業)

コスパが良く商品もしっかりした作りで非常に良いと思います。

対象商品:
57479346
2023-05-24
用途:
バイクのメンテナンス
農・林・水産業

ジャイロキャノピーの荷物BOXの止めに使用しました。バネもしっかりしております。

1人が参考にしています
対象商品:
57479346
2023-07-19
用途:
木材での製作時

エアコン室外機の日除けパネル(木材+スダレ)3枚を組立、分解するために取付
思った通りに使え満足です。
欲を言えば取付ビスが有ればなお良かったです。

対象商品:
57479346
2023-02-08
用途:
ニホンミツバチ巣箱の覗き窓

野外に置きっぱなしにするため、錆びないところが良い。
サイズも丁度いい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする