WAVEE 3" (ウェイビー3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6個) #110 ウキゴリ/CP 注文コード57479996 品番#110 ウキゴリ/CP
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

<オリジナル三又テール>左右に分かれたテールがブレーキとなるため「より一点で、よりスローに」アピールできます。また、ロッドワークの強弱に応じてテールアクションが細かく変化。バスに見切られにくいタイトな波動でバイトを持ち込みます。 <特殊エアホール構造>ロールアクションをサポートする絶妙な浮力バランスを追求した特殊形状の空気室。低重心化によりノーシンカーリグ(I字引き)での姿勢安定性も抜群です。 <セミラウンドボディ>スト系リグで多用されるフラットサイド系とは異なり、ボディ断面は真円に近いセミラウンド形状を採用。ロールの動き出しを妨げることなくスムーズにアクションを繋ぐことが可能です。 <Feco対応製品>JB・NBCのトーナメントにて使用することが可能なFeco対応の製品です。

用途【変幻自在、喰わせの波動】スト系リグの基本性能といえるロールアクション。中でも「低速域での安定性とレスポンス」にこだわり抜いたリアルフィッシュ系ワームです。容易にロールさせやすいのはもちろんのこと、ロッドワークに対して機敏に反応するためアクションの緩急は思いのまま。サイトフィッシングやチェイス時の接近戦でこそ、多彩な波動で仕掛ける「攻め」の釣りが展開できます。 #110 ウキゴリ/CP 入数(個)6 長さ(inch)3
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする