KGW-AP-400500 飛沫防止アクリルパーテーション 加賀産業 57480028 KGW-AP-400500 飛沫防止アクリルパーテーション 加賀産業 57480028 KGW-AP-400500 飛沫防止アクリルパーテーション 加賀産業 57480028 KGW-AP-400500 飛沫防止アクリルパーテーション 加賀産業 57480028

飛沫防止アクリルパーテーション

(6件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57480028 品番KGW-AP-400500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デスク、会議室、商談スペース、受付等で使用する飛沫防止アクリルパーテーション。
圧迫感のない透明タイプで衝撃に強く、耐久性が高く立てるだけで簡単設置。

サイズM 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×500×180 用途オフィス、学校、塾、役所、病院、飲食店での飛沫感染対策用の間仕切りに。対面での面談、商談時に。サイド設置用に。 セット内容本体×1個、脚部パーツ×2個 材質アクリル 寸法(幅×高さ)(mm)400×500
注意
※製品の傷防止のため、両面に保護紙が付いています。組み立てる前に剥がしてご使用ください。
※アクリル素材のため、アルコール消毒等はしないでください。
※設置の際は、本製品の切断面、角などで手を切らないようご注意ください。
※透明で視認しづらい場合がございますので衝突等にご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57480019
2022-04-30
用途:
飛沫防止パーテーション

届いたとき既に傷だらけでビックリしました。透明度はほぼないです。組み立てが不要なので届いてすぐに使用できるのは良いと思います。

対象商品:
57480028
2021-08-05
用途:
面談スペースの机上の仕切り版として利用
日本トータル情報事業協同組合 様 (サービス業)

アクリル板は質感など直接見ないとわからないものですが、実際に届いたものはほぼイメージ通りでした。問題なく使えます。しいて言うと安定感は重厚ではない。

対象商品:
57480019
2021-08-31
用途:
受付用
佐藤自工 様

何か所かにカラーラベルを貼ってパーテンションが有るのがわかり易くしています。

対象商品:
57480019
2021-09-29
用途:
事務所のカウンターの上で仕切り
卸売・小売業

高さが50cmだが開口部有がなかったのでこれにした

対象商品:
57480019
2021-04-12
用途:
接客カウンターに設置

窓枠が少し大きいかと思いましたが、お客さんとのやり取りには、丁度いいです。低価格に満足ですが動いたりするので足の形とか重さとか改良したらもっと良い物になると思います。

対象商品:
57480019
2021-04-05
用途:
対面接客
有限会社産界自動車 様

パネルに透明感がありサイズ的にも値段も手ごろで満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする